• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Extracteur de vis « Spirale » taille 6

Réf.: 470 006 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 470 006 3
EAN / GTIN 4049002000508
Réf. fabricant 470 006 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pour extraire sans dommage les vis ou boulons filetés cassés des trous filetés – Sauvegarde des produits de grande valeur
  • Convient uniquement aux filetages à droite
  • Matériau: Acier CrV, trempé
  • Surface: phosphaté au zinc
  • La durée de vie varie en fonction de la dureté du matériau opposé.
  • Pré-percer la vis à retirer à l’aide d’un foret adapté.
  • Insérer l’extracteur de vis avec l’outil approprié dans la vis bloquée, desserrer la vis et la dévisser.

Caractéristique(s):

  • Poids: 91g
  • Longueur: 85 mm
  • Exécution: phosphaté au zinc
  • Réf.: 6
  • Pour vis: M18 – M24
  • Diamètre de perçage: 11 – 14,5 mm
  • Pointe: 9,5 mm
  • Queue: 15 mm