• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Chius.comb. staffe; 3 cifre

Codice art.: 46989
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di rulli numerici 3 pz.
Tipo di prodotto Chiusura a combinazione
Diametro della staffa 5 mm
Materiale corpo ottone
Caratteristiche Combinazione numerica regolabile in modo personalizzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 46989
EAN / GTIN 4003318321627
Codice del produttore 46989
Numero-L L90010 1288
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Diametro staffa 5 mm.
  • Soluzione adatta a tutte le soluzioni di tipo K424 XC, K 470, Eurobox, K 475 e ZARGES Box.

Proprietà:

Peso 0.1 kg