Candado numérico; 3 cifras

Número de artículo: 46989
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de rodillos de cifras 3 ud.
Tipo de producto Cerradura numérica
Diámetro arco 5 mm
Material carcasa latón
Características Combinación numérica ajustable individualmente

Identificación y clasificación

Número de artículo 46989
EAN / GTIN 4003318321627
Número del fabricante 46989
Número L L90010 1288
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Diámetro de 5 mm.
  • Apto para todos los modelos de las gamas K424 XC, K 470, Eurobox, K 475 y ZARGES Box.

Característica:

Peso 0.1 kg