• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Metro pieghevole in plastica, Lunghezza: 1m

Codice art.: 466200 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
311 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG III

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG III
Numero di stecche 10
Lunghezza 1 m
Larghezza 13 mm
Tipo di prodotto Metro pieghevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 466200 1
EAN / GTIN 4010995270629
Codice del produttore 27062

Descrizione

Esecuzione:

Stecche in plastica rinforzata con fibra di vetro, resistenti alla flessione e dotate di superficie opaca. Molto resistenti, antirottura, antiscalfitura e impermeabili all’acqua. Con giunto articolato scanalato e scala in millimetri di precisione impressa. Stecche con scatto in posizione a 90° e a 180°.