Distanziometro laser DISTO™ X4SET

Codice art.: 465550 X4SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Risoluzione: mm / pollici

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione mm / pollici
Accuratezza ±1,0 mm
Filettatura per treppiede 1/4 UNC pollici
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Grado di protezione IP IP 54
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Terminale multifunzionale
Portata 150 m
Addizione / sottrazione
Misura minima / massima
Calcolo della superficie e del volume
Misurazione indiretta (Pitagora)
Sensore inclinazione 360 grado
Mirino digitale con zoom 4x
Selezione ultime misurazioni
Alimentazione elettrica 081561 LR6
Classe laser secondo IEC 825-1 2
Lunghezza 132 mm
Larghezza 56 mm
Altezza 29 mm
Peso 184 g
Tipo di prodotto Distanziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 465550 X4SET
EAN / GTIN 2050001951458

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica resistente agli urti con tastiera a simboli di facile utilizzo. Ottica Leica di elevata qualità racchiusa in un robusto involucro al magnesio, particolarmente resistente alle temperature. Display a colori illuminato e girevole per consentire la massima leggibilità. Power Range Technologie™ per misurazioni fino a 150 m senza piastra bersaglio. Classe laser 2 testata a norma ISO 16331-1.
Il sensore integrato di inclinazione fino a 360° indica le inclinazioni di un oggetto posizionando direttamente lo strumento e consentendo una determinazione indiretta dell’altezza. Terminale multifunzionale per la misurazione da posizioni angolate. Protetto contro i getti d’acqua e antipolvere grazie alla guarnizione in gomma. Tastiera a chiusura ermetica e lavabile. Una gomma frontale resistente protegge l'ottica e attenua anche una lieve caduta.
Con mirino digitale (zoom 4x) per misurazioni su grandi distanze o in presenza di luce solare.
Misurazioni spaziali con tecnologia P2P. Anche da punti inaccessibili. L’app DISTO™ Plan permette di esportare disegni dimensionati come file CAD.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Custodia protettiva e cinturino da polso.
Incluse 2x batterie n. art. 081561 Dim. LR6.
Incluso adattatore per stativo DST360, stativo TRI120 e valigetta.

Nota:

Trasferimento dati via Bluetooth® Smart anche su smartphone mediante app Leica “DISTO™ Plan” (Android a partire dalla versione 4.3; Apple da iPhone 4s). Semplice creazione dei disegni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello