Distancemètre laser DISTO™ X4SET

Réf.: 465550 X4SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Lecture commutable: mm / pouce

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture commutable mm / pouce
Précision de mesure ±1,0 mm
Filetage pour support 1/4 UNC pouce
Interface Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 54
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Pièce terminale multifonction oui
Portée 150 m
Addition/Soustraction oui
Mesure min. / max. oui
Calcul des surfaces et des volumes oui
Mesure indirecte (Pythagore) oui
Capteur d'inclinaison 360 degré
Viseur numérique avec zoom 4x
Rappel des dernières mesures oui
Alimentation 081561 LR6
Classe de laser suivant CEI 825-1 2
Longueur 132 mm
Largeur 56 mm
Hauteur 29 mm
Poids 184 g
Type de produit Distancemètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 465550 X4SET
EAN / GTIN 2050001951458

Description

Exécution:

Boîtier en plastique antichocs avec clavier à symboles simple d'emploi. Optique en verre Leica de haute qualité dans un boîtier en magnésium particulièrement thermorésistant et robuste. Ecran couleur rotatif rétroéclairé pour une lisibilité optimale. Power Range Technology™ pour mesures jusqu'à 150 m sans plaque de mire. Classe de laser 2 testée suivant ISO 16331-1.
Le capteur d'inclinaison 360° intégré indique la pente d'un objet par pose directe du boîtier et permet une mesure de la hauteur indirecte. Pièce finale multifonction pour la mesure à partir d'angles. Etanchéité aux projections d'eau et à la poussière grâce au revêtement en caoutchouc. Clavier scellé, lavable. Un caoutchouc frontal solide protège l'optique et amortit également les chocs légers.
Avec viseur numérique (zoom 4x) pour les mesures à grandes distances ou au soleil.
Mesure spatiale avec technologie P2P. Egalement à partir de points inaccessibles. L'application DISTO™ Plan permet d'exporter des schémas cotés dans un fichier CAO.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Etui de protection et dragonne.
Avec 2 piles 081561 réf. LR6.
Avec adaptateur pour trépied DST360, trépied TRI120 et mallette.

Remarque(s):

Transfert de données via Bluetooth® Smart; également sur un smartphone à l'aide de l'application Leica “DISTO™ Plan” (Android à partir de la version 4.3, Apple à partir de l'iPhone 4s). Création aisée de schémas.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier