• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raschietto piatto in metallo duro 240 x 25 x 5 mm

Codice art.: 465 125 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 465 125 1
EAN / GTIN 4049002024481
Codice del produttore 465 125 1
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per la lavorazione e la livellatura di superfici piane
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • Piastra in metallo duro saldata con tagliente curvo affilato su entrambi i lati
  • verniciato a immersione blu
  • impugnatura ergonomica in vero legno

Proprietà:

  • Peso: 290 g
  • Lunghezza: 360 mm
  • Esecuzione: verniciato a immersione
  • Lunghezza lame: 240 mm
  • Materiale: Esecuzione rettangolare
  • Profilo: 25 x 5 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello