• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hartmetall-Flachschaber 240 x 25 x 5 mm

Artikel-Nr.: 465 125 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 465 125 1
EAN / GTIN 4049002024481
Herstellernummer 465 125 1
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Bearbeiten und Begradigen von ebenen Flächen
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • eingelötete Hartmetallplatte mit doppelseitig geschliffener Bogenschneide
  • blau tauchlackiert
  • ergonomischer Echtholzgriff

Merkmal:

  • Gewicht: 290 g
  • Länge: 360 mm
  • Ausführung: tauchlackiert
  • Klingenlänge: 240 mm
  • Material: rechteckig
  • Profil: 25 x 5 mm