Dischi diamantati a legante resinoide per la rettifica della faccia a rastrello per metallo duro

Codice art.: 462631
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 462631
EAN / GTIN 9003174626312
Codice del produttore 462631
Numero-L L50140 768
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie ai diversi spessori della sezione diamantata e alle forme del corpo portante, Tyrolit è in grado di offrire un vasto assortimento di utensili specificamente elaborati per diverse macchine per rettifica e per passi dei denti corti e lunghi.
  • Ciò consente di ottenere geometrie superficiali perfette.
  • Questo prodotto è disponibile per tutte le affilatrici standard in diametri da 100 a 200 mm.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Specifiche: 4 - 2 X V30
  • Dimensione: D x T x H = 150 x 12 x 32

Vantaggi:

  • Lunga durata
  • Forme del corpo portante ottimali
  • Ottima qualità di taglio

Uso:

  • Per la macinazione di trucioli (macinatura della mammella) su carburo

Materiale:

  • Carburo di tungsteno
  • Carburo di tungsteno

Per:

  • Mola per affilare le seghe

Nota:

  • Per l'affilatura frontale su metallo duro