Diamantové kotouče s pryskyřičným pojivem pro broušení hřebenových ploch (čelní broušení) 150 x 12 x 32 mm 4 - 2 X V30

Artiklové číslo: 462631
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462631
EAN / GTIN 9003174626312
Číslo výrobce 462631
L-číslo L50140 768
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tyrolit vám nabízí širokou škálu nástrojů přizpůsobených různým bruskám pro úzké nebo široké rozteče zubů díky přizpůsobeným tloušťkám povlaku a tvarům tělesa podložky. To umožňuje dosáhnout dokonalé geometrie povrchu. Tento výrobek je k dispozici pro všechny standardní brusné automaty o průměru 100-200 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: 4V2 04867E BRUSNÝ KOTOUČ
  • Velikost jádra: 46
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 4 - 2 X V30
  • Rozměry (D x H x V): 150 x 12 x 32 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 12 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Dlouhá životnost
  • Optimální tvary nosného tělesa pro úzké rozteče zubů
  • Nejlepší kvalita ostří

Použití:

  • Pro broušení třískových ploch (čelní broušení) na tvrdokovu

Materiál:

  • tvrdokov

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na pily

Poznámka:

  • Pro broušení třískových ploch (čelní broušení) na tvrdokovu