Disc de ascuțit ferăstraie 150x12x32 mm 4V2 11D46C125B48AL

Cod articol.: 462631
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 462631
EAN / GTIN 9003174626312
Număr producător 462631
L-Număr L50140 768
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Tyrolit vă oferă o gamă largă de unelte adaptate la diverse mașini de rectificat pentru pasuri înguste sau largi ale dinților, datorită grosimii personalizate a stratului de acoperire și a formei corpului suport. Acest lucru permite obținerea unor geometrii de suprafață perfecte. Acest produs este disponibil pentru toate mașinile de ascuțit automate standard în diametre de 100 - 200 mm.

Caracteristică:

  • Formă: 4V2 04867E DISCURI ABRAZIVE
  • Granulația: 46
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : 4 - 2 X V30
  • Dimensiuni (D x D x H): 150 x 12 x 32 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Concentrație: 12 mm
  • Alezaj: 32 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură

Avantaj:

  • Durabilitate îndelungată
  • Forme optime ale corpului suport pentru pasuri înguste ale dinților
  • Cea mai bună calitate a tăișului

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafeței cu așchii (șlefuirea frontală) pe carbură

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Discuri de ascuțit ferăstraie

Notă:

  • Pentru șlefuirea suprafeței cu așchii (șlefuirea frontală) pe carbură