Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Telaio in tubolare quadrato stabile. Traverse, rulli, montanti e puntoni collegati con robusti morsetti a vite. Bracci di supporto in tubolare di acciaio Ø 27 mm con morsetti a vite. 24 bracci di supporto su entrambi i lati (12 per ogni lato) lunghezza utile 370 mm, rivestiti con tubo flessibile in PVC di 3 mm di spessore, come protezione antiscivolo e per proteggere il carico e con protezione anti-scivolo Portata per piano 120 kg (60 kg/lato). Verniciato a polvere, blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 1600
Larghezza superficie utile (mm): 800
Lunghezza totale (mm): 1800
Larghezza totale (mm): 800
Altezza totale (mm): 1807
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3