Carro brazo de apoyo con antideslizante

Número de artículo: 4625-1AS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul genciana
Color azul
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Construcción de tubo de acero cuadrado
Capacidad de carga máx. 500
Anchura total 800 mm
Fondo total 1.800 mm
Altura total 1.807 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 4625-1AS
EAN / GTIN 4017976983141
Número del fabricante 4625-1AS
Número L L90070 389
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Provedení:

Nesložené

Popis:

Rám z robustní čtvercové trubky. Válečkové příčníky, sloupky a vzpěry spojené robustními šroubovými svorkami. Nosná ramena z ocelové trubky o průměru 27 mm se šroubovými svorkami. 24 opěrných ramen na obou stranách (12 na každé straně), užitná délka 370 mm, potažená 3 mm silnými PVC trubkami proti sklouznutí a k ochraně nákladu a s ochranou proti odvalení. Nosnost na jednu polici 120 kg (60 kg/stranu). Práškově lakované modrou barvou RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1600
  • Efektivní šířka (mm): 800
  • celková délka (mm): 1800
  • Celková šířka (mm): 800
  • Celková výška (mm): 1807
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40

Descargas y documentos

Productos adecuados