Flessometro HOLEX Pro, scocca antiscivolo robusto, scocca gommata, gancio terminale magnetico, Lunghezza del nastro: 3m

Codice art.: 462322 3
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 50,80 € /pz.
  • 34,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
922 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro
Denominazione originale prodotto HOLEX Pro Rollbandmaß
Scala millimetro
Passo 1 mm
Unità campo di misura metri
Campo di misura min. 0 m
Campo di misura max. 3 m
Larghezza del nastro 16 mm
Colore del nastro bianco
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza alloggiamento/ telaio 57 mm
Larghezza alloggiamento/telaio 27 mm
Altezza alloggiamento/telaio 56 mm
Colore alloggiamento/telaio nero; rosso
Materiale Acciaio; plastica
Lunghezza complessiva 57 mm
Larghezza complessiva 27 mm
Altezza complessiva 56 mm
Es. magnetica si
Con finestrella si
Ritorno automatico del nastro si
Arresto/blocco del nastro si
Con clip da cintura si
Classe di precisione EG 2
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 462322 3
EAN / GTIN 4069515051156
Codice del produttore 462322 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Nastro con ottima resistenza alla deformazione.
  • Custodia in plastica altamente resistente con clip da cintura rimovibile.
  • Ritorno e bloccaggio automatici del nastro.
  • L’ammortizzatore riduce il carico nella corsa di ritorno.
  • Gancio terminale scorrevole.
  • Nastro bianco, stampato in nero/rosso e rivestito in acrilico per un’elevata resistenza all’abrasione.
  • Molla di lunga durata in acciaio di alta qualità.
  • Con custodia gommata.
  • Nastro con stampa bilaterale.
  • Con gancio terminale magnetico.