Ruletă HOLEX Pro, carcasă antiderapantă robustă, carcasă cauciucată, cârlige magnetice la capete, Lungimea benzii: 3m

Cod articol.: 462322 3
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 50,80 € /buc.
  • 34,00 € /buc.
La cerere
În stoc
1.057 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro
Denumirea producătorului HOLEX Pro Rollbandmaß
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 3 m
Lăţimea benzii 16 mm
Culoarea benzii alb
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 57 mm
Lățime carcasă/cadru 27 mm
Înălțime carcasă/cadru 56 mm
Culoare carcasă/cadru negru; roşu
Material Oţel; plastic
Lungimea totală 57 mm
Lăţimea totală 27 mm
Înălţimea totală 56 mm
Magnetic da
Cu fereastra de vizualizare da
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462322 3
EAN / GTIN 4069515051156
Număr producător 462322 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.
  • Carcasă de plastic antişoc, cu clemă detaşabilă pentru curea.
  • Retragere automată şi blocare a benzii.
  • Amortizorul de şoc diminuează încărcarea la retragere.
  • Cârlig de capăt glisant.
  • Ruletă galbenă, imprimată în negru/roşu şi acoperită cu un strat de acril pentru rezistenţă ridicată la abraziune.
  • Arc durabil din oţel de înaltă calitate.
  • Suplimentar, cu carcasă cauciucată.
  • Ruletă imprimată pe ambele părţi.
  • cu gheară de agăţare magnetică.