Maniglia punzone 26 mm

Codice art.: 4618490
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4618490
EAN / GTIN 4017981570268
Codice del produttore 4618490
Numero-L L60160 5638
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per forare cartone, cuoio, gomma, materiale sigillante o di consistenza morbida
Tagliente temprato

Proprietà:

  • Design: Tagliente temprato
  • Larghezza totale [mm]: 48 mm
  • Altezza totale [mm]: 38 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 172 mm
  • Diametro del foro [pollici]: 1. 1/32 ″
  • Diametro del foro [mm]: 26 mm
  • Superficie: laccato
  • Uso/applicazione: Per perforare cartone, cuoio, gomma, materiali sigillanti e altri materiali morbidi