Lima per ravvivatura 50x25x200 mm 89A FINA400 a legante ceramico

Codice art.: 461
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza segmento 200 mm
Larghezza segmento 50 mm
Altezza segmento 25 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili
Forma rettangolo
Materiale abrasivo Ossido di alluminio
Grana 400
Grado di finezza es. fine
Legante ceramica
Utilizzo Estrazione
Per materiali acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 461
EAN / GTIN 9009010004610
Codice del produttore 461
Numero-L L50140 1896
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le pietre da banco Tyrolit sono utilizzate principalmente per affilare e levigare coltelli e cesoie. Sono quindi ideali per tutti gli utensili da giardino e per la lavorazione del legno. Le diverse dimensioni della grana consentono di personalizzare l’utensile.

Proprietà:

  • Forma: PIETRA DA BANCO 90B
  • Grandezza della grana: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 89AFEIN
  • Dimensioni (L x P x A): 50 x 25 x 200 mm
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 200 mm
  • Materiali adatti: acciaio

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per affilare e levigare coltelli e cesoie
  • Ideale per tutti gli attrezzi da giardino e per la lavorazione del legno