{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Lengte segment | 200 mm | |
| Breedte segment | 50 mm | |
| Hoogte segment | 25 mm | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | wetsteen | |
| Vorm | rechthoek | |
| Slijpmiddel | aluminiumoxide | |
| Korrelgrootte | 400 | |
| Fijnheidsgraad | fijn | |
| Bindmiddel | keramiek | |
| Toepassing | slijpen | |
| Geschikt voor materialen | staal |
| Artikelnummer | 461 | |
| EAN/GTIN | 9009010004610 | |
| Nummer fabrikant | 461 | |
| L-nummer | L50140 1896 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |