Kamen za klopi keramična vez 50x25x200 mm 89A FEINA400

Št. art.: 461
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina segmenta 200 mm
Širina segmenta 50 mm
Višina segmenta 25 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka gladilni kamen
Oblika pravokotna
Brusno sredstvo aluminijev oksid
Zrnatost 400
Stopnja preciznosti fino
Veziva keramika
Uporaba posneti
Primerno za materiale jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 461
EAN/GTIN 9009010004610
Številka proizvajalca 461
L-število L50140 1896
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Namizni kamni Tyrolit se uporabljajo predvsem za brušenje in honiranje nožev in škarij. Zato so idealni za vsa vrtna in lesna orodja. Različne velikosti zrnc vam omogočajo, da prilagodite svoje orodje.

Lastnosti:

  • Oblika: 90B KAMEN ZA BRANJE
  • Velikost zrnja: 400
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 89AFEIN
  • Dimenzija (Š x C x D): 50 x 25 x 200 mm
  • Premer: 50 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 200 mm
  • Primerno za materiale: jeklo

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za brušenje in brušenje nožev in škarij
  • Idealen za vsa vrtna in lesna orodja.