• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raschietto triangolare 200 mm

Codice art.: 461 200 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 461 200 0
EAN / GTIN 4049002002946
Codice del produttore 461 200 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per la lavorazione di curvature e per lavori di sbavatura
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per una trasmissione ottimale della forza
  • Superfici di lavoro triangolari levigate
  • verniciato a immersione blu
  • impugnatura ergonomica in vero legno
  • Fine lavoro simile alla norma DIN 8350, forma B

Proprietà:

  • Peso: 136 g
  • Lunghezza: 320 mm
  • Esecuzione: verniciato a immersione
  • Lunghezza lame: 200 mm
  • Materiale: triangolare, pieno
  • Profilo: 10 mm