• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Trojúhelníkový škrabák 200 mm

Artiklové číslo: 461 200 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461 200 0
EAN / GTIN 4049002002946
Číslo výrobce 461 200 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro opracování zaoblení a odstraňování otřepů
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro optimální přenos síly
  • broušené trojúhelníkové pracovní plochy
  • modrá barva
  • ergonomická rukojeť z pravého dřeva
  • Konec práce podobný DIN 8350, forma B

Charakteristika:

  • Hmotnost: 136g
  • Délka: 320 mm
  • Provedení: lakovaný
  • Délka čepele: 200 mm
  • Materiál: trojúhelník, plný
  • Profil: 10 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku