• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

C3 EM10X50 Mandrini CAMFIX (ISO 26623-1) per steli Weldon DIN 1835-B

Codice art.: 4560088
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4560088
EAN / GTIN 7291075266566
Codice del produttore 4560088
Numero-L L24120 2008

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 35 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm, Overall Length (OAL) 69 mm, Shank Size (SS) 32

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 35 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 69 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 32

Download & documenti

Prodotti correlati