C3 EM10X50 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4560088
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4560088
EAN / GTIN 7291075266566
Číslo výrobce 4560088
L-číslo L24120 2008

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 35 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, celková délka (OAL) 69 mm, velikost stopky (SS) 32

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 35 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 69 mm
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 32