• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Squadra a cappello Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 75X50mm

Codice art.: 452600 75X50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 46,70 € /pz.
  • 17,15 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
998 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 875

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875
Lunghezze dei fianchi 75×50 mm
Accuratezza 2
Ortogonalità 0,028 mm
Sezione lati 15×5 mm
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 452600 75X50
EAN / GTIN 4045197205766
Codice del produttore 452600 75X50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Facce e coste rettificate. Superfici di riscontro rettificate.

Uso:

Per lavori di precisione in officina.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 2: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,030 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati