TOOL CLAMP 30 ROTARY Base di montaggio per mandrini ISO, DIN 69871 e BT MAS-403.

Codice art.: 4517129
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4517129
EAN / GTIN 7291075138771
Codice del produttore 4517129
Numero-L L24000 330

Descrizione

Descrizione:

Blocchi, Connection Size (CSI) ROTARY

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 70 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 56 mm
  • Connection Size (CSI) ROTARY
  • Profondità stelo (B) 104 mm