• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coltello di sicurezza SECUMAX MOBILEX con LAMA INDUSTRIALE 37020, 1 pz

Codice art.: 45137.02
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 45137.02
EAN / GTIN 4002632804632
Codice del produttore 45137.02
Numero-L L60170 100394
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Dipende dalla vostra impostazione!
Carta, pellicole, materiali espansi? Tutto senza problema! E non è tutto: SECUMAX MOBILEX è l'unico coltello di sicurezza con la lama nascosta e la profondità di taglio regolabile. Con il regolatore di profondità di taglio incorporato è possibile ingrandire o ridurre l'accesso alla lama a seconda dei materiali, da 2 a 10 mm.
    Materiale di base:
    Plastica
    Leggero da ogni punto di vista
    Piccolo, leggero, di forma ergonomica. Già solo questa caratteristica rende SECUMAX MOBILEX un prezioso ″collega″. Inoltre, il lavoro di taglio è facilitato dalla bassa resistenza.

    Senza attrezzi

    È necessario solo sollevare il cambialama con il pollice e la lama è già pronta alla sostituzione. La superficie strutturata sul cambialama consente anche una presa migliore.
    L'aspetto eccezionale di SECUMAX MOBILEX? Senza dubbio il regolatore della profondità di taglio, che permette di adattare l'accesso alla lama allo spessore e alla consistenza del materiale da tagliare. Pratico, vero?

    Per mancini e destri

    SECUMAX MOBILEX si adatta a ogni mano. Anche alle vostre. A causa dell'impugnatura arrotondata in plastica di ottima qualità, non fa distinzioni tra mancini e destri. Provatelo voi stessi!

    Lama utilizzabile 4 volte

    Prima di dover sostituire la lama, potete più volte girarla e capovolgerla, quadruplicando il suo tempo di utilizzo. Pratico per voi, conveniente per la vostra azienda.
    Principali materiali da taglio:
    Pellicola avvolgibile, estensibile, termoretraibile
    Fogli di pellicola e carta
    Cartone: 1 strato
    Tessuto
    Filato, cordone
    Espanso, polistirolo

Proprietà:

  • Nome dei prodotti: SECUMAX
  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione: Per destrimani e mancini
  • Tecnologia di sicurezza I: Massima sicurezza (SECUMAX)
  • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
  • Sicurezza per il trasporto: sì
  • Grilletto: Manuale
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunta): 1,8 - 10,2 mm
  • Profondità di taglio (max): 10,2
  • Profondità di taglio (max) (unità): mm
  • Profondità di taglio (min): 1,8
  • Profondità di taglio (min) (unità): mm
  • Materiali di taglio principali
    • Film avvolgibile, estensibile, termoretraibile
    • Nastri di pellicola e carta
    • Schiuma, polistirolo
    • Tessuto
    • Pellicola laminata
    • Pellicola laminata
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione dall’abrasione
  • Supporto/occhiello: no
  • Raschietto per nastro adesivo: no
  • Materiale di base: Plastica
  • Rivestimento morbido: no
  • Rilevabile al metal detector: no
  • Lama montata: 37020,50
  • Lama opzionale
    • 36030,50
    • 37030,50
    • 13615,35
    • 13730,60
    • 83715,31
    • 83730,31
  • Lama montata Forma della lama (coltello): Lama rettangolare
  • Lama montata Taglienti (coltello): Utilizzabile 4 volte
  • Lama montata inossidabile (coltello): no
  • Lame di ricambio nell’impugnatura: no
  • Sostituzione lama senza attrezzi: sì
  • Sostituzione lama con serratura: no
  • Marchio GS (testo): no