Bezpečnostní nůž SECUMAX MOBILEX s PRŮMYSLOVOU ČEPELÍ 37020, 1 kusů

Artiklové číslo: 45137.02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 45137.02
EAN / GTIN 4002632804632
Číslo výrobce 45137.02
L-číslo L60170 100394
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Záleží na vašem přístupu!
Papír, fólie, pěny? Žádný problém! Ještě více: SECUMAX MOBILEX je jediný bezpečnostní nůž se skrytým ostřím a nastavitelnou hloubkou řezu. Pomocí vestavěného regulátoru hloubky řezu můžete v závislosti na materiálu a požadavcích zvětšit nebo zmenšit přístup k čepeli - ve stupních od 2 do 10 mm.
    základní materiál:
    Plast
    Lehký v každém ohledu
    Malý, lehký, ergonomicky tvarovaný. Už jen díky tomu je SECUMAX MOBILEX cenným „kolegou“. Kromě toho vám práci usnadní nízký odpor při řezání.

    Bez nářadí

    Stačí jen palcem zatlačit na výměník nožů směrem nahoru - a nůž je připraven k výměně. Díky texturovanému povrchu měniče se vám navíc lépe drží.

    Deset hloubek řezu

    Výjimečnost nože SECUMAX MOBILEX? Bezpochyby nastavovač hloubky řezu, který umožňuje přizpůsobit přístup k noži tloušťce a struktuře řezaného materiálu. Praktické, že?

    Vlevo a vpravo

    SECUMAX MOBILEX padne do každé ruky. Dokonce i do té vaší. Protože zaoblená rukojeť z vysoce kvalitního plastu nedělá rozdíly mezi levou a pravou stranou. Vyzkoušejte si to sami!

    Čtyřnásobně použitelná čepel

    Dokud nebudete potřebovat čepel někdy vyměnit, můžete ji několikrát otočit - tím se její životnost zčtyřnásobí. Praktické pro vás - výhodné pro vaši společnost.
    Hlavní řezné materiály:
    Balicí, stretch, smršťovací fólie
    Fólie a papírové pásky
    Karton: 1-vrstvý
    Textil
    Motouzy, šňůry
    Pěna, polystyren

Charakteristika:

  • Název produktu: SECUMAX
  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace: Pravák a levák
  • Bezpečnostní technologie I: Maximální bezpečnost (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: ano
  • Spoušť: Ruční
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (souhrnně): 1,8 - 10,2 mm
  • Hloubka řezu (max.): 10,2
  • Hloubka řezu (max.)(jednotka): mm
  • Hloubka řezu (min): 1,8
  • Hloubka řezu (min)(jednotka): mm
  • Hlavní řezné materiály
    • Balicí, stretch, smršťovací fólie
    • Fólie a papírové pásky
    • Pěna, polystyren
    • Textil
    • Laminovaná fólie
    • Laminovaná fólie
  • Oděruvzdornost: Jednoduchá ochrana proti oděru
  • Držák / očko: ne
  • Škrabka na lepicí pásku: ne
  • základní materiál: Plast
  • Softgrip: ne
  • Detekovatelný kov: ne
  • Namontovaná čepel: 37020,50
  • Volitelný nůž
    • 36030,50
    • 37030,50
    • 13615,35
    • 13730,60
    • 83715,31
    • 83730,31
  • Namontovaná čepel Tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontovaný nůž Řezné hrany (nůž): 4-násobně použitelný
  • Namontovaná čepel nerezová (nůž): ne
  • Náhradní nože v rukojeti: ne
  • Výměna čepele bez použití nářadí: ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: ne
  • Značka GS (text): ne

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku