• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT50 ER40X200 B Mandrini MAS BT403 AD/B. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4511469
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4511469
EAN / GTIN 7291075130164
Codice del produttore 4511469
Numero-L L24120 1238

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 200 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 200 mm
  • Shank Size (SS) 50