BT50 ER40X200 B Kleštinový upínač DIN6499 se stopkou BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4511469
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4511469
EAN / GTIN 7291075130164
Číslo výrobce 4511469
L-číslo L24120 1238

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka chodu (LPR) 200 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 200 mm
  • Velikost stopky (SS) 50