• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT30 EM 16X 60 Mandrini MAS BT-403 tipo AD/B. Per steli Weldon

Codice art.: 4511447
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4511447
EAN / GTIN 7291075130393
Codice del produttore 4511447
Numero-L L24120 1184

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 46 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Overall Length (OAL) 108.4 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 46 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 108.4 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 30