BT30 EM 16X 60 DIN6359 / DIN1835 form B Weldon-dorne til endefræsere med BT MAS-403 ADB-dorn

Art.-nr.: 4511447
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4511447
EAN/GTIN 7291075130393
Producentnummer 4511447
L-nummer L24120 1184

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 46 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm, samlet længde (OAL) 108,4 mm, skaftstørrelse (SS) 30

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 46 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 108,4 mm
  • Krave længde (LPR) 60 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 30