• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT50 DC B12X 45 Mandrini BT MAS-403, con attacco portapunte DIN 238.

Codice art.: 4511433
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4511433
EAN / GTIN 7291075131437
Codice del produttore 4511433
Numero-L L24120 2882

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 6.7 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 6.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0500$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 50