BT50 DC B12X 45 Vpenjalo za orodje BT MAS-403 z vrtalno glavo DIN 238.

Št. art.: 4511433
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4511433
EAN/GTIN 7291075131437
Številka proizvajalca 4511433
L-število L24120 2882

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 6,7 mm, velikost peclja (SS) 50

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 6,7 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) SKG50C0500$$$$
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Dolžina ovratnika (LPR) 45 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov