• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SC 25T20B Pinze di riduzione per barre di alesatura.

Codice art.: 4509550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4509550
EAN / GTIN 7291075208696
Codice del produttore 4509550
Numero-L L24230 143

Descrizione

Descrizione:

Guide, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Overall Length (OAL) 56 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 56 mm