SC 25T20B Reducirne puše za vrtalne palice

Št. art.: 4509550
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4509550
EAN/GTIN 7291075208696
Številka proizvajalca 4509550
L-število L24230 143

Opis

Opis:

Vmesni tulci, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 56 mm