• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ST 25X200 SRK10 Mandrini con stelo cilindrico per calettamento

Codice art.: 4505248
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4505248
EAN / GTIN 7291075200706
Codice del produttore 4505248
Numero-L L24120 2650

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 64.3 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 64.3 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 200 mm