• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 25X200 SRK10 Schrumpfverlängerungen

Artikel-Nr.: 4505248
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4505248
EAN / GTIN 7291075200706
Herstellernummer 4505248
L-Nummer L24120 2650

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 64.3 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 64.3 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
  • Kraglänge (LPR) 200 mm