• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Manico di scopa 24x1.600 mm Cono per attrezzi Pinus Taeda

Codice art.: 450509
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore beige
Lunghezza 1.600 mm
Diametro 24 mm
Rifinitura manico Testa tonda
Materiale Pinus Taeda (pino da incenso)
Tipo di prodotto Manico
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 450509
EAN / GTIN 4250560524409
Codice del produttore 450509
Numero-L L00760 100470
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Manico di scopa Pinus Taeda Legno consolidato per manici di scope.