{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | beige | |
| Länge L | 1 600 mm | |
| Durchmesser ⌀ | 24 mm | |
| Stielabschluss | Rundkopf | |
| Material | Pinus Taeda (Weihrauch-Kiefer) | |
| Produktart | Stiel | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 450509 | |
| EAN / GTIN | 4250560524409 | |
| Herstellernummer | 450509 | |
| L-Nummer | L00760 100470 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |