• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DIN69871 50 MAXIN 32X135 Mandrini a forte serraggio MAXIN tipo A/B con attacco DIN 69871

Codice art.: 4504924
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4504924
EAN / GTIN 7291075182989
Codice del produttore 4504924
Numero-L L24120 1954

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura, Diametro corpo (BD) 69 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • ametro corpo (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 135 mm
  • Shank Size (SS) 50