DIN69871 50 MAXIN 32X135 Silové sklíčidlo DIN 69871 forma A/B MAXIN.

Artiklové číslo: 4504924
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4504924
EAN / GTIN 7291075182989
Číslo výrobce 4504924
L-číslo L24120 1954

Popis

Popis:

Výkonové sklíčidlo, průměr těla (BD) 69 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 69 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 32 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 135 mm
  • Velikost stopky (SS) 50