• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Manico per scopa 24x1.400 mm Legno duro

Codice art.: 450350
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, beige Beige
Colore beige
Lunghezza 1.400 mm
Diametro 24 mm
Materiale Legno
Tipo di prodotto Manico
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 450350
EAN / GTIN 4250560517197
Codice del produttore 450350
Numero-L L00760 325
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Manico per scopa in legno duro Tauari Particolarmente stabile. Legno duro, resistente alla rottura e alla flessione.