{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Béžová | Béžová | |
| Barva | Béžová | |
| Délka | 1 400 mm | |
| Průměr | 24 mm | |
| Materiál | dřevo | |
| Druh produktu | Násada | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 450350 | |
| EAN / GTIN | 4250560517197 | |
| Číslo výrobce | 450350 | |
| L-číslo | L00760 325 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |