• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto di misura 844 Td con inserto di misura rotondo 0-20 mm

Codice art.: 4503017
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4503017
EAN / GTIN 4059192024994
Codice del produttore 4503017
Numero-L L40080 2597
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Con gambo cilindrico per il montaggio negli adattatori 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Realizzato in acciaio temprato
  • Regolabile per l'impostazione della profondità di misura nell'adattatore
  • Sonda di misura semicircolare per misure interne ed esterne
    - Ø 11 mm sferica (R=8 mm)
    - Superficie di misura piana (6 x 1 mm)

Descrizione:

  • Inserto di misura 844 Td con inserto di misura rotondo, diametro 11 mm, campo di regolazione 0 - 20 mm

Proprietà:

  • Applicazione: Per la misura di dimensioni interne ed esterne su pezzi rotondi o cilindrici
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Nome del prodotto: Inserto di misura con inserto di misura rotondo
  • Tipo di prodotto: 844 Td
  • Diametro del gambo in mm: 5 mm
  • Campo di regolazione: 0 - 20
  • Dimensione a in mm: 30 mm