844 Td Contacto de medición con contacto de medición redondo 0–20 mm

Número de artículo: 4503017
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Verificador universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 4503017
EAN / GTIN 4059192024994
Número del fabricante 4503017
Número L L40080 2597
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Con mango cilíndrico para montaje en adaptadores 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • De acero templado
  • Ajustable para ajustar la profundidad de medición en el adaptador
  • Sonda de medición semicircular para mediciones internas y externas
    - Ø 11 mm esférica (R=8 mm)
    - Superficie de medición plana (6 x 1 mm)

Descripción:

  • Inserto de medición 844 Td con inserto de medición redondo, diámetro 11 mm, rango de ajuste 0 - 20 mm

Característica:

  • Aplicación: Para medir dimensiones internas y externas en piezas redondas o cilíndricas
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Nombre del producto: Plaquita de medición con plaquita de medición redonda
  • Tipo de producto: 844 Td
  • Diámetro del vástago en mm: 5 mm
  • Rango de ajuste: 0 - 20
  • Dimensión a en mm: 30 mm