• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

ST 22X 80 ER20 MF Mandrini con stelo cilindrico e piano longitudinale per il fissaggio su torni CNC e macchine automatiche. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4501993
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4501993
EAN / GTIN 7291075156348
Codice del produttore 4501993
Numero-L L24120 1565

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER20, Lunghezza sporgenza (LPR) 39 mm, Shank Size (SS) 22

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Drive Size (DRVS) 21 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 39 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 80 mm
  • Shank Size (SS) 22