ST 22X 80 ER20 MF Mini mandrină de prindere DIN 6499 ER cu tijă cilindrică și suprafață de prindere pentru utilizarea la strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol: 4501993
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 4501993
EAN / GTIN 7291075156348
Număr producător 4501993
L-Număr L24120 1565

Descriere

Descriere:

Mini mandrină de prindere DIN 6499 ER cu tijă cilindrică și suprafață de prindere pentru utilizarea la strunguri automate cu cap glisant.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 28 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 13 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER20
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 21 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 39 mm
  • Lungimea cozii (LS): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 22