CAT50 MT 3X2.500 Adattatori conici Morse DIN 6383 con codolo DIN228-2 Forma D e steli conici Caterpillar

Codice art.: 4501544
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4501544
EAN / GTIN 7291075156096
Codice del produttore 4501544
Numero-L L24120 1820

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori ,Diametro corpo (BD) 2.752″ ,Lunghezza corpo (LB) 1.12″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 50″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.752″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.12″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50″
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS): 1-8
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2-1/2″
  • Shank Size (SS): 50