CAT50 MT 3X2.500 Adaptadores Cónicos Morse DIN 6383 con Tang DIN228-2 Forma D y Vástagos Cónicos Caterpillar

Número de artículo: 4501544
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4501544
EAN / GTIN 7291075156096
Número del fabricante 4501544
Número L L24120 1820

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.752″ ,Longitud del cuerpo (LB) 1.12″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.752″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.12″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 1-8
  • Voladizo (LPR): 2-1/2″
  • Shank Size (SS): 50