Gimme, P=4,5-3 GG/1″ 844TR-f UST

Codice art.: 4501025
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
Serie 844 Tr
Denominazione originale prodotto Gewindemesseinsätze
Tipo di prodotto Inserto per micrometro
Esecuzione delle superfici di contatto Contatti di misura
Superficie delle superfici di contatto temprate
Numero di micrometri 1 pz.
Lunghezza complessiva 6 mm
Certificato di collaudo no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4501025
EAN / GTIN 4059192023010
Codice del produttore 4501025
Numero-L L40080 3308
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Per i diametri dei fianchi
  • Con albero di montaggio cilindrico e anello elastico per la tenuta rotante nel foro
  • Acciaio speciale resistente all'usura, temprato

Descrizione:

844 BAMBINI

Proprietà:

  • Tipo di filettatura: UST 60°
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Elemento di misura della filettatura: Mirino posteriore
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Parametri della filettatura: Diametro del fianco
  • Tipo di prodotto: 844 Tr
  • Angolo del fianco in gradi: 60°
  • Passo della filettatura in TPI: 4,5-3
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Lunghezza (mm): 6 mm
  • Lunghezza del gambo: 6 mm
  • Diametro del gambo: 3.5 mm

Della stessa famiglia "844 Tr" Visualizza tutto